Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 656-1202-303F LED-EINBAULEUCHTE, GRÜN, 12.7MM, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775797
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     656-1202-303F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lichtstärke: 1.6 cd
  • Produktpalette: 656
  • Durchlassstrom If: 15 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, NEMA 4X
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Betriebsspannung: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 656-1202-303F, 3775797, 377-5797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.