Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 656-1206-303F LED-EINBAULEUCHTE, GRÜN, 12.7MM, 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775804
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     656-1206-303F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: 656
  • Durchlassstrom If: 18 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbaustrahler ip 66, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 656-1206-303F, 3775804, 377-5804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.