Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGA7H1BN6E6327XTSA1 HF-VERSTÄRKER, -40 BIS 85°C, TSNP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775971
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGA7H1BN6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2.69 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Frequenz, min.: 1.805 GHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: TSNP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 0.85 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Verstärkung: 12.3 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, INFINEON, BGA7H1BN6E6327XTSA1, 3775971, 377-5971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.