Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFH619A-X009 OPTOCOUPLER, DARLINGTON, 5.3KV, SMDIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH619A-X009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 300 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • CTR, min.: 1000 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Darlington-Ausgang, Displays, Optoelektronik, VISHAY, SFH619A-X009, 3777842, 377-7842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,378*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.