Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP34156 IR RECEIVER, 45M, 56KHZ, AGC1, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777934
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP34156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.08 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC1
  • Übertragungsreichweite: 45m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 450 µA
  • Trägerfrequenz: 56 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP34156, 3777934, 377-7934
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    € 8,95*
    ab € 0,32*
    € 0,47*
    Lager 139
    1711
    1
    € 14,99*
    ab € 0,355*
    € 0,954*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.