Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP36436TT IR-EMPFÄNGER, 36KHZ, 24M, TOP-VIEW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP36436TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Produktpalette: TSOP36xxx Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Oberflächenmontage, Top-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 30 W/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC4
  • Übertragungsreichweite: 24m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Trägerfrequenz: 36 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: RC-5, RC-6, Panasonic
  • Richtcharakteristik: 50 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP36436TT, 3777940, 377-7940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1190
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,63*
    € 2,02*
    Lager 139
    380
    1
    € 14,99*
    ab € 0,714*
    € 2,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,436*
    € 1,70884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.