Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSSP77P38TT IR-EMPFÄNGER, 38KHZ, 18M, TOP-VIEW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSP77P38TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Oberflächenmontage, Top-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 50 W/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): -
  • Übertragungsreichweite: 18m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 5 mA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: -
  • Richtcharakteristik: 50 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSSP77P38TT, 3777952, 377-7952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2200
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,74*
    Lager 139
    1246
    1
    € 14,99*
    ab € 0,655*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.