Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY2941GX01 IR EMITTER, 940NM, 115MW/SR, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2941GX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Abfallzeit tf: 6 ns
  • Anstiegszeit: 5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.7 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: -
  • Produktpalette: SurfLight VSMY2941X01 Series
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 8 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 115 mW/Sr
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY2941GX01, 3778041, 377-8041
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 1,04*
    Lager 139
    4179
    1
    € 14,99*
    ab € 0,256*
    € 1,138*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.