Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 208-8 DIP-SCHALTER, 0.1A, 50V DC, 8POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778073
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     208-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: 208
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, CTS, 208-8, 3778073, 377-8073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,459*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.