Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD7693FJ-E2 PFC CONTROLLER, -40 TO 105DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778778
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7693FJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 38 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 13 V
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 580 µA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP-J
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 100 µA
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: BCM - Boundary Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Spannung
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: SOP-J
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    Lager 139
    500
    1
    € 14,99*
    ab € 0,28*
    € 0,809*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.