Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007788 ADAPTER, AC-DC, 12V, 3.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778879
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP Desktop PSUs
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 42 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151610
    ab € 1,66*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151611
    ab € 1,71*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151620
    ab € 1,77*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151641
    ab € 5,09*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151644
    ab € 1,81*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151646
    ab € 3,97*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-85011
    ab € 9,27*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-85014
    ab € 12,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.