Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007802 CABLE, FIBRE OPTIC, 5.2MM, MM, 200M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778904
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Glasfaserkabel
Kabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 200 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP OM3 FIBRE Cables
  • Außendurchmesser: 5.2 mm
  • Faserdurchmesser: -
  • Fasertyp: OM3-Multimode
  • Länge auf Rolle (imperial): 656.2 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • Anzahl der Fasern: 4 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007802, 3778904, 377-8904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 209,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 209,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 236,21*
    € 281,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 234,97*
    € 279,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 213,28*
    € 253,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 212,47*
    € 252,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 209,18*
    € 248,92
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.