Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007807 KONF. KABEL UHD-BNC-STECKER/STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778909
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Koaxialkabel: Belden 4855R
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP UHD BNC Cable Assembly
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: UHD-BNC-Stecker auf UHD-BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc stecker 75 ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP007807, 3778909, 377-8909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.