Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007812 KONF. KABEL UHD-BNC-STECKER/STECKER, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778914
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 49.2 ft
  • Koaxialkabel: Belden 4855R
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP UHD BNC Cable Assembly
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: UHD-BNC-Stecker auf UHD-BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 75 ohm 15m, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP007812, 3778914, 377-8914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 79,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,03*
    € 123,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,83*
    € 122,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,85*
    € 108,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,14*
    € 100,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,77*
    € 94,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.