Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007898 KABEL GESCHIRMT 1 PAAR 24AWG 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779008
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: MP Pro Fibre Optic Cable
  • Mantelfarbe: Rot
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: -
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Außendurchmesser: 3.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, MP007898, 3779008, 377-9008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,40*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,40* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 100,75*
    € 119,89
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 98,48*
    € 117,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 85,19*
    € 101,38
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 67,40*
    € 80,21
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.