Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 403012050 THERMOTRANSFERBAND, 25M X 50MM X 0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779085
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     403012050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1 W/m.K
  • Leitendes Material: Acryl, Glasfaser
  • Produktpalette: WE-TTT
  • Außenbreite: 50 mm
  • Dicke: 0.2 mm
  • Außenlänge: 25 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: 4 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 403012050, 3779085, 377-9085
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 88,55*
    € 92,66*
    Frei Haus
    ab € 96,18*
    € 111,50*
    Frei Haus
    ab € 99,49*
    € 120,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,66*
    € 110,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,36*
    € 109,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,26*
    € 107,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,55*
    € 105,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.