Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 402116302020 WÄRMELEITPAD, 300MM X 200MM X 0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     402116302020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.6 W/m.K
  • Leitendes Material: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: WE-PCM
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 200 mm
  • Dicke: 0.2 mm
  • Außenlänge: 300 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 402116302020, 3779087, 377-9087
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,49*
    € 28,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,83*
    € 29,23*
    Frei Haus
    ab € 23,25*
    € 30,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.