Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 402030403020 WÄRMELEITPAD, 400MM X 300MM X 0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779089
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     402030403020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3 W/m.K
  • Leitendes Material: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: WE-PCM
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 300 mm
  • Dicke: 0.2 mm
  • Außenlänge: 400 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 402030403020, 3779089, 377-9089
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,84*
    € 26,53*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 16,40*
    € 27,44*
    Frei Haus
    ab € 19,36*
    € 30,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.