Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40105005 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40105005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 200 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: 400 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: 7 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40105005, 3779113, 377-9113
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 61,09*
    € 83,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,44*
    € 85,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,42*
    € 101,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.