Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2081897-1 HF-KOAX-STECKV. SMA-BUCHSE, 50 OHM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081897-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Oberflächenmontage, vertikal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2081897-1, 3779186, 377-9186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,46*
    € 13,98*
    Lager 139
    401
    € 14,99*
    ab € 7,01*
    € 15,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.