Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS XFL336156.250000I OSZILLATOREN, 156.25MHZ, LVDS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3779393
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     XFL336156.250000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 VDC
  • Produktpalette: XF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVDS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RENESAS, XFL336156.250000I, 3779393, 377-9393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.