Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS XFN336100.000000I OSZILLATOREN 100MHZ, HCSL, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3779395
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     XFN336100.000000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 VDC
  • Produktpalette: XF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCSL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RENESAS, XFN336100.000000I, 3779395, 377-9395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.