Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS XFN516100.000000I OSZILLATOREN, 100MHZ, HCSL, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3779396
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     XFN516100.000000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 VDC
  • Produktpalette: XF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCSL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RENESAS, XFN516100.000000I, 3779396, 377-9396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.