Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 44 GLOVES, ELECTRICIAN, CLASS 1, SIZE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779536
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN60903, IEC60903
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: -
  • Handschuhmaterial: Gummi
  • Handschuhgröße: 10
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Handschuhform: Stulpenhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,63*
    € 61,42*
    € 4,90*
    ab € 48,53*
    € 62,53*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 49,88*
    € 63,00*
    4 Tage
    8999999
    € 4,95*
    ab € 50,19*
    € 63,00*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 82,53*
    € 108,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,17*
    € 128,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,08*
    € 126,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,81*
    € 111,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,59*
    € 104,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 82,53*
    € 98,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.