Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 46 GLOVES, ELECTRICIAN, CLASS 2, SIZE 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779538
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN60903, IEC60903
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: -
  • Handschuhmaterial: Gummi
  • Handschuhgröße: 9
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Handschuhform: Stulpenhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,10*
    € 64,85*
    € 4,90*
    ab € 51,69*
    € 66,12*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 53,65*
    € 66,68*
    4 Tage
    8999999
    € 4,95*
    ab € 53,84*
    € 66,68*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 88,66*
    € 114,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,97*
    € 136,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,68*
    € 134,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 104,13*
    € 123,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,62*
    € 118,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,71*
    € 115,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,66*
    € 105,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.