Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI FT4233HPQ-TRAY INTERFACE BRIDGE, -40 TO 85DEG C, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779702
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT4233HPQ-TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 76 Pin(s)
  • Brücke: USB zu UART/MPSSE
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, FTDI, FT4233HPQ-TRAY, 3779702, 377-9702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 5,94*
    € 7,49*
    Lager 139
    1588
    1
    € 14,99*
    ab € 5,87*
    € 8,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.