Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S302TLNJM-C1000-3 MEMORY CARD, MICRO SD, 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779947
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S302TLNJM-C1000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: U331C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flash-Speicherkarte: microSD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd, microsd card 2gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S302TLNJM-C1000-3, 3779947, 377-9947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,21*
    € 60,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.