Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S332FQYJR-U3000-3 MEMORY CARD, MICRO SD, 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779954
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S332FQYJR-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility+ pSLC microSD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 32 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S332FQYJR-U3000-3, 3779954, 377-9954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,84*
    € 154,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,10*
    € 148,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,90*
    € 128,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,98*
    € 113,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,17*
    € 103,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,31*
    € 93,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.