Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SDCOEM-16GB MEMORY CARD, SD, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779961
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SDCOEM-16GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd speicherkarte class 10 16gb
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: COEM Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flash-Speicherkarte: SD-Karte, UHS-1 U1, Klasse 10, V10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sd card, sd karte class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SDCOEM-16GB, 3779961, 377-9961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.