Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007594 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780264
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007594
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), PC (Polycarbonat)
  • Produktpalette: MP SP17
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007594, 3780264, 378-0264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP007538
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007588
    ab € 2,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.