Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007600 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780270
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), PC (Polycarbonat)
  • Produktpalette: MP SP17
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP007600, 3780270, 378-0270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP007538
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007588
    ab € 2,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.