Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Schaltungsschutz
>
Thermistoren
>
Rückstellbare Sicherungen
>
Radial bedrahtete PPTCs
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP008042 THERMISTORS, PPTC, RECTAN, 100A, 16VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3780346
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP008042
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedrahtete
PPTCs
Radial
Rückstellbare
Auslösestrom:
16.5 A
Nennstrom, max.:
100 A
Produktpalette:
-
Haltestrom:
9 A
Zeit zur Auslösung:
10 s
Anschlussabstand:
5.1 mm
Sicherungsform:
Rechteckig
Länge:
16.5 mm
Höhe:
25.7 mm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Dicke:
3 mm
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Nennspannung:
16 VDC
Durchmesser:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Thermistoren
>
Rückstellbare Sicherungen
>
Radial bedrahtete PPTCs
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
Thermistoren
,
MULTICOMP PRO
,
MP008042
,
3780346
,
378-0346
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,318*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen