Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007992 LIGHT BAR LED DISPLAY, SUPER RED, 6X6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780485
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lichtstärke: 10 mcd
  • Anzeigengröße: 6mm x 6mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Anzahl der LEDs: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Farbe: Superrot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, MP007992, 3780485, 378-0485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.