Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008009 LED, SUPER-ROT, 18MCD, 640NM, T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780503
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Superrot
  • Lichtstärke: 18 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008009, 3780503, 378-0503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0433*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.