Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008016 LED, SUPER-ROT, 18MCD, 640NM, 5MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780512
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 5mm x 5mm
  • Linsenform: Quadratisch
  • LED-Farbe: Superrot
  • Lichtstärke: 18 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008016, 3780512, 378-0512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0473*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.