Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
>
Artikel
ABRACON ASPI-F7050-2R2M-T LEISTUNGSINDUKT. 2.2UH 14A 8.4X8X4.8MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3780770
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ASPI-F7050-2R2M-T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms:
14 A
Bauart der Induktivität:
Geschirmt
Induktivität:
2.2 µH
Produktpalette:
ASPI-F7050
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
17 A
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
8 mm
DC-Widerstand, max.:
0.0064 ohm
Produkthöhe:
4.8 mm
Produktlänge:
8.4 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
ABRACON
,
ASPI-F7050-2R2M-T
,
3780770
,
378-0770
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,814*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen