Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-5050LR-100M-T LEISTUNGSINDUKTIVIT. 10UH 5A 6X5.7X4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780772
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-5050LR-100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: ASPI-5050LR Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.4 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.043 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,552*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.