Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-F1060-1R0M-T LEISTUNGSIND, 1UH, 28.5A, 11.9X11X5.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780773
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-F1060-1R0M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 28.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: ASPI-F1060
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 44 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 11 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00232 ohm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 11.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,4863
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.