Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-F1060-4R7M-T LEISTUNGSIND, 4.7UH, 14A, 11.9X11X5.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780775
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-F1060-4R7M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 14 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: ASPI-F1060 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 22 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 11 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.01072 ohm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 11.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.