Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784383130082 LEIST.INDUKTIVITÄT AEC-Q200 0.82UH 1.45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780920
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784383130082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.45 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 820 nH
  • Produktpalette: WE-MAIA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.6 A
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.144 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784383130082, 3780920, 378-0920
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,69*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,79*
    € 1,23*
    Lager 139
    971
    5
    € 14,99*
    ab € 0,545*
    € 1,398*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.