Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB1CFR012U STROMMESSWIDERSTAND AEC-Q200 0R012, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781761
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB1CFR012U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJ-B1 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/K bis +350ppm/K
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1020 [Metrisch 2550]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.012 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJB1CFR012U, 3781761, 378-1761
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4730
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 1,166*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,33*
    € 1,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.