Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
PANASONIC ERJB2AF113V WIDERSTAND, AEC-Q200, 11K, 0.75W, 0612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3781828
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJB2AF113V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette:
ERJ-B2 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
750 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0612 [Metrisch 1632]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
AEC-Q200
Produktbreite:
3.2 mm
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
11 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
panasonic smd widerstand
,
leistungswiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
PANASONIC
,
ERJB2AF113V
,
3781828
,
378-1828
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,116*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen