Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB2AF101V WIDERSTAND AEC-Q200 100R 0.75W 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782039
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2AF101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERJ-B2 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERJB2AF101V, 3782039, 378-2039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0666*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.