Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB2AF124V WIDERSTAND, AEC-Q200, 120K, 0.75W, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782081
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2AF124V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 kohm
  • Produktpalette: ERJ-B2 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERJB2AF124V, 3782081, 378-2081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0879*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1431*
    € 0,17029
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.