Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB2AF363V WIDERSTAND, AEC-Q200, 36K, 0.75W, 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782121
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2AF363V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Produktpalette: ERJ-B2 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 36 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJB2AF363V, 3782121, 378-2121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,083*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1558*
    € 0,1854
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.