Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0042610031 OSZILLATOR 150MHZ LVDS 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783106
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0042610031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG5032VAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 150 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVDS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0042610031, 3783106, 378-3106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,74*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.