Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213819331E3 KONDENSATOR 330UF, 100V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783179
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213819331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.38 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 138 AML
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 880 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 100v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213819331E3, 3783179, 378-3179
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 2,27*
    € 2,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 5,66*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,52*
    € 7,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.