Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30608NX1 USB-ADAPTER, 2.0, A-BUCHSE/A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783252
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30608NX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Slim FeedThrough
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30608NX1, 3783252, 378-3252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.