Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C664K1GLCAUTO KONDENSATOR AEC-Q200, 0.66UF, 100V, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783814
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C664K1GLCAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: KONNEKT&trade, Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 3.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.66 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C664K1GLCAUTO, 3783814, 378-3814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.