Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C202KHGLCAUTO KONDENSATOR, AEC-Q200, 2000PF, 3KV, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783824
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C202KHGLCAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: KONNEKT&trade, Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 5.1 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 3 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C202KHGLCAUTO, 3783824, 378-3824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,259
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,21*
    € 5,0099
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,7005
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.